大東プレス工業
日野セレガ ハイウェイミラー
曲率半径
R1000
色
黒
材質
P.P
外径(mm)
326×206
有効寸法(mm)
300×180
内容量
1個
注意
※ミラーのみ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32744616
DI-7121CXE
リモコン付、ヒーター付
セレガ
¥
125,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32744607
DI-7021AXE
リモコン付、ヒーター無し
セレガ
¥
115,200
取扱い終了
32744625
DI-7221CXE
リモコン付、ヒーター付
セレガ(可倒式)
¥
126,500
取扱い終了
32744634
DI-7321AXE
リモコン付、ヒーター無
セレガ(可倒式)
¥
122,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください