神沢
自由錐W HS型
用途
窯業系サイディング・硬質木材・FRPなどに
適合機種
電気ドリル10mm以上・ボール盤
質量(g)
1800(パック含)
穴あけ深さ(mm)
30まで
材質(刃)
超硬チップ
穴あけ範囲(Φmm)
40~180
材質(ドリル)
超硬チップ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32752806
K-109
¥
18,950
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください