神沢
自由錐ワンタッチW-E 木工用
用途
木工・石膏ボード・プラスチックなどに
適合機種
電気ドリル10mm以上・ボール盤
質量(g)
650(パック含)
穴あけ深さ(mm)
30まで
材質(刃)
ハイス鋼
穴あけ範囲(Φmm)
30~70
材質(ドリル)
ハイス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32752833
K-170
¥
8,830
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください