自由錐ワンタッチW-F 硬質建材用

自由錐ワンタッチW-F 硬質建材用 - 神沢
用途窯業系サイディング・硬質木材・FRPなどに適合機種電気ドリル10mm以上・ボール盤質量(g)650(パック含)穴あけ深さ(mm)30まで材質(刃)超硬チップ穴あけ範囲(Φmm)30~70材質(ドリル)超硬チップ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32752842K-171
9,980
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする