神沢
X.ビットS
(1件のレビュー)
用途
木材・石膏ボードなどに
シャンク径(Φmm)
6.35
材質(刃)
刃物工具鋼
適合機種
インパクトドライバー・電気ドリル・充電ドリル・ボール盤
六角対辺(mm)
6.35
穴あけ深さ(mm)
60まで
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
穴あけ範囲(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32752946
K-372
80(パック含)
20~26
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
32752955
K-373
82(パック含)
25~35
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください