曜日別特売

ジャンボカールホース

ジャンボカールホース - 室本鉄工
(1件のレビュー)
カール外径(Φmm)39ストレート部(mm)140材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂摘要ジャンボカールホース内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
カール部(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02126187G150015001500
28,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
02126196G200020002000
35,600
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02126171G10001000-
18,200
取扱い終了
代替品有
02126205G750750-
14,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02126171G100039492817G1000G1000 ジャンボカールホース 室本鉄工 39492817ジャンボカールホース室本鉄工1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
02126205G75039492826G750G750 ジャンボカールホース 室本鉄工 39492826ジャンボカールホース室本鉄工1本
7,898
税込8,688
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02126205
2017-03-15
用途: 加工機のメンテナンス
株式会社WAKO

内容に対してやや価格が高いような気がします。
他社と比較して使い勝手も良く購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする