曜日別特売
(51件のレビュー)

襟元フリースのベストです。
内ポケットつきで使いやすい。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様内ポケット、衿フリース種別ベスト混率(%)表:マイクロポリエステル100、中綿入り機能防寒中綿(g)120名入れ可(防寒)内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
327518623900ネイビーLL
4,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
名入れ可
327518713900ネイビー3L
4,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
名入れ可
327519053900グレーM
4,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
327519143900グレーL
4,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
327519233900グレーLL
4,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
名入れ可
327519323900グレー3L
4,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
327519413900グレー4L
4,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
327519753900ブラックL
4,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
名入れ可
327519933900ブラック3L
4,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
327518443900ネイビーM
4,500
取扱い終了
返品不可
名入れ可
327518533900ネイビーL
4,500
取扱い終了
名入れ可
327518873900ネイビー4L
4,500
取扱い終了
名入れ可
327518963900ネイビー5L
4,500
取扱い終了
名入れ可
327519573900グレー5L
4,800
取扱い終了
返品不可
名入れ可
327519663900ブラックM
4,500
取扱い終了
名入れ可
327519843900ブラックLL
4,500
取扱い終了
返品不可
名入れ可
327520023900ブラック4L
4,800
取扱い終了
返品不可
名入れ可
327520113900ブラック5L
4,500
取扱い終了
名入れ可
32752027390-0チャコールグレーM
4,500
取扱い終了
名入れ可
32752036390-0チャコールグレーL
4,500
取扱い終了
名入れ可
32752045390-0チャコールグレーLL
4,500
取扱い終了
名入れ可
32752054390-0チャコールグレー3L
4,500
取扱い終了
名入れ可
32752063390-0チャコールグレー4L
4,500
取扱い終了
名入れ可
32752072390-0チャコールグレー5L
4,500
取扱い終了
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16769217
2024-01-31
用途: 事務作業・来客対応

ブラウスやシャツの上に着ています。カーディガンだと寒く何かないかと探していました。事務所はすきま風が入るので、これだと首もあたたかいです。今回は会社名を刺繍してもらいました。グレーに金系の糸で可愛いく仕上げて頂きました。暖かいし、動きやすく、ベストなので袖が邪魔にならずとても良い買い物ができました。

2025-11-18
用途: ゴツいわ!

まあ、暖かいかな。
でも最初見たときは「軍用の防弾ベストかな?」と感じた。
何しろゴツくてインナー用途では使いづらい位に着ぶくれになる。
着ぶくれを嫌い、このベストだけで過ごすのは使用時期や環境が限られてしまう。
商品画像と違い、襟の立ち癖が強くてファスナー全閉でない使用ではアゴに襟の先端が当たって鬱陶しい。

対象商品 : 16769156
2022-02-03
用途: 電工

ダウンベストは、寒い時に重ね着しても軽く、腕廻りの動きも強張らないので作業性が良いので重宝しています。特に首周りの内側がフリースなので温かく、お尻の方まで包んでくれる丈の長さも完璧です!色々仕舞える内ポケットも助かります。

対象商品 : 32751862
2022-12-14
用途: 金属加工
電気・ガス・熱供給・水道業

大変温かく作業時も役に立ってます。生地もしっかりしていて安心です!

対象商品 : 16769366
2020-01-11
用途: 屋根施工時
建設業・工事業

袖がないので作業しやすい。
でも、温かくて着心地はまずまず。

対象商品 : 32751887
2022-11-30
用途: 機械のメンテナンス

作りも良くとても暖かくサイズ感も丁度良い感じで、
リピート確定です。

対象商品 : 32752072
2022-01-23
用途: 現場作業時
ウエノ電気・ガス・熱供給・水道業

現場で作業するときに着用して暖かく動き易くて満足しています。

対象商品 : 16769287
2018-12-19
用途: 電気工事
株式会社南電工建設業・工事業

値段のわりには温かさ抜群です。洗いすぎには注意!色落ち・生地のヨレヨレが目立つので、年に一度、シーズンオフ後に洗濯してタンスに直しましょう

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする