曜日別特売

ビーバーSAW170Eco

ビーバーSAW170Eco - アサダビーバーSAW170Eco - アサダ
(2件のレビュー)

超軽量、小型。どんな現場へも持ち運びラクラク。
Φ170mmまでのパイプを高速で切断できます。
頑丈なパイプクランプにより角度切断が可能。

回転速度(min-1[r.p.m])3500切断能力(Φmm) 樹脂プラスチック管:Φ15~170切断能力(mm)パイプ鉄管:Φ15~170、ステンレス管:Φ15~170電源(V)100モーター(W)790切断幅(mm)(最大のこ刃)2.0肉厚(mm)(最大)鉄管/6mm、ステンレス管/2mm、プラスチック管/14mm、鋳鉄管/6mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×220×240付属品ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4個、保護メガネ、キャリングバッグ使用率(%)25質量(kg)5.8コードNo.EX170トラスコ品番351-5168内容量1台
注意
※専用替刃をご使用ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32753646EX170
148,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32753646
2020-02-26
用途: 塩ビ配管時のパイプ切断
建設業・工事業

作業時間の短縮と切断面の美しさに驚きました。
もう少し機械が軽くなれば最高

対象商品 : 32753646
2009-11-25
用途: 塩ビ配管の切断
建設業・工事業

携行するの便利なサイズです。慣れれば比較的まっすぐに切ることができます。ただ、電源の線が冬なのか硬くて扱いが悪いです。これだけの機械ですので、もう少し長くてやわらかい線を使ってほしいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする