曜日別特売

DC53スタープレート

DC53スタープレート - 大同DMソリューションDC53スタープレート - 大同DMソリューション

SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼

仕様一般金型用タイププレート内容量1枚
全1606種類を絞り込む
幅(mm)
厚さ(mm)
厚さT(mm)
1606種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
厚さT(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
公差T(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32798087DC53-10×60×60特殊鋼(DC53)60601010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5
2,370
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798105DC53-10×80×60特殊鋼(DC53)60801010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5
2,760
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798902DC53-10×500×60特殊鋼(DC53)605001010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
11,330
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798096DC53-10×63×63特殊鋼(DC53)63631010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5
2,430
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798114DC53-10×80×63特殊鋼(DC53)63801010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5
2,690
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798123DC53-10×80×80特殊鋼(DC53)80801010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5
3,200
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798132DC53-10×100×80特殊鋼(DC53)801001010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5
3,640
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798157DC53-10×125×80特殊鋼(DC53)801251010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5
4,180
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798184DC53-10×150×80特殊鋼(DC53)801501010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
4,670
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798227DC53-10×160×80特殊鋼(DC53)801601010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
5,080
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798263DC53-10×180×80特殊鋼(DC53)801801010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
5,490
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798315DC53-10×200×80特殊鋼(DC53)802001010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
5,870
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798385DC53-10×210×80特殊鋼(DC53)802101010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
6,110
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798446DC53-10×250×80特殊鋼(DC53)802501010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
7,220
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798534DC53-10×300×80特殊鋼(DC53)803001010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
8,210
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798911DC53-10×500×80特殊鋼(DC53)805001010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
13,490
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798141DC53-10×100×100特殊鋼(DC53)1001001010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5
4,170
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798166DC53-10×125×100特殊鋼(DC53)1001251010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5
4,820
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798193DC53-10×150×100特殊鋼(DC53)1001501010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
5,450
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798236DC53-10×160×100特殊鋼(DC53)1001601010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
5,810
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798272DC53-10×180×100特殊鋼(DC53)1001801010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
6,430
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798324DC53-10×200×100特殊鋼(DC53)1002001010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
6,890
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798394DC53-10×210×100特殊鋼(DC53)1002101010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
7,230
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798455DC53-10×250×100特殊鋼(DC53)1002501010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
8,700
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798543DC53-10×300×100特殊鋼(DC53)1003001010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
9,500
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798647DC53-10×350×100特殊鋼(DC53)1003501010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
11,140
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798735DC53-10×400×100特殊鋼(DC53)1004001010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
13,560
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798927DC53-10×500×100特殊鋼(DC53)1005001010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
16,110
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798175DC53-10×125×125特殊鋼(DC53)1251251010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5
5,660
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798202DC53-10×150×125特殊鋼(DC53)1251501010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
6,450
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798245DC53-10×160×125特殊鋼(DC53)1251601010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
6,810
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798281DC53-10×180×125特殊鋼(DC53)1251801010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
7,620
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798333DC53-10×200×125特殊鋼(DC53)1252001010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
8,260
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798403DC53-10×210×125特殊鋼(DC53)1252101010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
8,790
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798464DC53-10×250×125特殊鋼(DC53)1252501010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
10,270
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798552DC53-10×300×125特殊鋼(DC53)1253001010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
11,940
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798656DC53-10×350×125特殊鋼(DC53)1253501010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
13,970
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798744DC53-10×400×125特殊鋼(DC53)1254001010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
16,460
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798823DC53-10×450×125特殊鋼(DC53)1254501010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
17,350
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798936DC53-10×500×125特殊鋼(DC53)1255001010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
18,960
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798211DC53-10×150×150特殊鋼(DC53)1501501010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
7,550
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798297DC53-10×180×150特殊鋼(DC53)1501801010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
8,820
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798342DC53-10×200×150特殊鋼(DC53)1502001010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
9,260
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798412DC53-10×210×150特殊鋼(DC53)1502101010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
10,250
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798473DC53-10×250×150特殊鋼(DC53)1502501010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
11,920
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798561DC53-10×300×150特殊鋼(DC53)1503001010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
13,890
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798665DC53-10×350×150特殊鋼(DC53)1503501010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
16,170
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798753DC53-10×400×150特殊鋼(DC53)1504001010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
17,770
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798832DC53-10×450×150特殊鋼(DC53)1504501010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
19,830
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32798945DC53-10×500×150特殊鋼(DC53)1505001010加工フライス4面・2面ロータリー研磨+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
22,160
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4772:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4772:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする