ワンサイド丸頭タッピング

ワンサイド丸頭タッピング - サイマコーポレーションワンサイド丸頭タッピング - サイマコーポレーションワンサイド丸頭タッピング - サイマコーポレーションワンサイド丸頭タッピング - サイマコーポレーションワンサイド丸頭タッピング - サイマコーポレーションワンサイド丸頭タッピング - サイマコーポレーションワンサイド丸頭タッピング - サイマコーポレーションワンサイド丸頭タッピング - サイマコーポレーション
(1件のレビュー)

締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。
頭部にリセスが無いので、ホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応
全11種類を絞り込む
長さL(mm)
呼称
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さL(mm)
穴の形状
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32754741OW0135131パック(20本)ステンレスA213ワンサイド3.5
オープン
799
879(税込)
当日出荷
32754757OW0135201パック(20本)ステンレスA220ワンサイド3.5
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
32754766OW0135251パック(20本)ステンレスA225ワンサイド3.5
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
32754775OW0142131パック(15本)ステンレスA213ワンサイド4.2
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
32754784OW0142201パック(12本)ステンレスA220ワンサイド4.2
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
32754793OW0142251パック(12本)ステンレスA225ワンサイド4.2
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
32754802OW0142381パック(8本)ステンレスA238ワンサイド4.2
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
32754811OW0148131パック(10本)ステンレスA213ワンサイド4.8
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
32754827OW0148201パック(10本)ステンレスA220ワンサイド4.8
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
32754836OW0148251パック(10本)ステンレスA225ワンサイド4.8
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
32754845OW0148381パック(8本)ステンレスA238ワンサイド4.8
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32754802
2023-02-25
用途: 面格子取付
建設業・工事業

特殊なビスは大量にいらないので、必要数だけ手配できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3531:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする