ノーリセスTRF

ノーリセスTRF - サイマコーポレーションノーリセスTRF - サイマコーポレーションノーリセスTRF - サイマコーポレーション
(1件のレビュー)

スパナやプラスドライバーで簡単に締付けることができます。
締付けていくと六角頭部が破断される仕組みで、破断後ネジはリセスが無く、一般の工具では取り外しが非常に困難です。
一度取付けたねじは容易に取り外しできませんので、使用状況をよくご確認の上お取扱いをお願い致します。

十字穴番号2(六角頭部)RoHS指令(10物質対応)対応
全13種類を絞り込む
長さL(mm)
呼称
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
長さL(mm)
呼称
寸法k(mm)
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32754854NR0103061パック(5本)ステンレスA26M32.0頭部破断/1.47
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
32754863NR0103081パック(5本)ステンレスA28M32.0頭部破断/1.47
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
32754872NR0103101パック(5本)ステンレスA210M32.0頭部破断/1.47
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
32754881NR0104081パック(4本)ステンレスA28M42.6頭部破断/1.96
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
32754897NR0104101パック(4本)ステンレスA210M42.6頭部破断/1.96
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
32754906NR0104121パック(4本)ステンレスA212M42.6頭部破断/1.96
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
32754915NR0105101パック(4本)ステンレスA210M53.3頭部破断/2.55
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
32754924NR0105121パック(4本)ステンレスA212M53.3頭部破断/2.55
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
32754933NR0105161パック(4本)ステンレスA216M53.3頭部破断/2.55
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
32754942NR0106121パック(3本)ステンレスA212M63.9頭部破断/4.22
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
32754951NR0106161パック(3本)ステンレスA216M63.9頭部破断/4.22
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
32754967NR0106201パック(3本)ステンレスA220M63.9頭部破断/4.22
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
32754976NR0106251パック(3本)ステンレスA225M63.9頭部破断/4.22
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32754951
2017-11-09
用途: 車のオリンピック絵柄ナンバープレート盗難防止用

3本入りだったので不思議でしたが1本は封印されるので3本なのですかね~   3本の内2本は元がねじ切れるのに力が要りました メネジ側がバカになるかと心配でした 1本は丁度良さそうな力で捻じれ切れました。どちらが本当なのかな~

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
187:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする