曜日別特売

ピン・なべ6-ロブ小ねじ (平W+SW付)

ピン・なべ6-ロブ小ねじ (平W+SW付) - サイマコーポレーションピン・なべ6-ロブ小ねじ (平W+SW付) - サイマコーポレーションピン・なべ6-ロブ小ねじ (平W+SW付) - サイマコーポレーションピン・なべ6-ロブ小ねじ (平W+SW付) - サイマコーポレーションピン・なべ6-ロブ小ねじ (平W+SW付) - サイマコーポレーションピン・なべ6-ロブ小ねじ (平W+SW付) - サイマコーポレーションピン・なべ6-ロブ小ねじ (平W+SW付) - サイマコーポレーションピン・なべ6-ロブ小ねじ (平W+SW付) - サイマコーポレーション

星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。

RoHS指令(10物質対応)対応
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さL(mm)
穴の形状
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32756026TX250205ZP31パック(35本)なべ5ピン6ロブ三価クロメート
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
32756035TX250206ZP31パック(35本)なべ6ピン6ロブ三価クロメート
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
32756044TX250208ZP31パック(35本)なべ8ピン6ロブ三価クロメート
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
32756053TX252605ZP31パック(45本)なべ5ピン6ロブ三価クロメート
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
32756062TX252606ZP31パック(45本)なべ6ピン6ロブ三価クロメート
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
32756071TX252608ZP31パック(45本)なべ8ピン6ロブ三価クロメート
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
32756087TX250306ZP31パック(45本)なべ6ピン6ロブ三価クロメート
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
32756096TX250308ZP31パック(45本)なべ8ピン6ロブ三価クロメート
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
32756105TX250310ZP31パック(45本)なべ10ピン6ロブ三価クロメート
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
32756114TX250408ZP31パック(40本)なべ8ピン6ロブ三価クロメート
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
32756123TX250410ZP31パック(40本)なべ10ピン6ロブ三価クロメート
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
32756132TX250412ZP31パック(40本)なべ12ピン6ロブ三価クロメート
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1351:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする