曜日別特売

特大サイズ保護帽

特大サイズ保護帽 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)特大サイズ保護帽 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)特大サイズ保護帽 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
(3件のレビュー)

特大サイズヘルメット。
最大65.5cmまで調節可能。
帽体は帯電防止処理を施しているので、ほこりが付きにくい。厚生労働省保護帽検定合格品。

質量(g)約439タイプ飛来・落下物用+電気用+墜落時保護用記号ABE内装(ヘルメット)OT型内装 ※電気作業には穴あきの保護帽や金属部品のあるものは使用できませんのでご注意下さいひさし長さ(mm)約52寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×230×307内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用区分
材質
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32756184No.375F-OT墜落時保護用、飛来・落下物用、電気用 兼用(帽体)熱可塑性ABS樹脂、(ヘッドバンド)高圧ポリエチレン、(アゴヒモ)合成繊維アメリカン
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
名入れ可
32756193No.375F-OTうす黄墜落時保護用、飛来・落下物用、電気用 兼用(帽体)熱可塑性ABS樹脂、(ヘッドバンド)高圧ポリエチレン、(アゴヒモ)合成繊維アメリカン
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
名入れ可
32756202No.375F-OTロイヤルブルー墜落時保護用、飛来・落下物用、電気用 兼用(帽体)熱可塑性ABS樹脂、(ヘッドバンド)高圧ポリエチレン、(アゴヒモ)合成繊維アメリカン
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
名入れ可
32756211No.375F-OT墜落時保護用、飛来・落下物用、電気用 兼用(帽体)熱可塑性ABS樹脂、(ヘッドバンド)高圧ポリエチレン、(アゴヒモ)合成繊維アメリカン
4,030
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32756211No.375F-OT32756202No.375F-OTNo.375F-OT 特大サイズ保護帽 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 32756202特大サイズ保護帽トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)1個
3,998
税込4,398
色に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32756184
2021-08-20
用途: 危険な作業
その他業種

大きな頭の私でも、すっぽり被れて身も心も安心安全です。

1が参考にしています
対象商品 : 32756184
2020-08-05
用途: 防災準備

ちゃんと大きいです。フリーサイズの帽子が一回も被れた事が無い方にはお勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 32756184
2018-08-23
用途: 災害・非常時用
サービス業

価格、大きさ共に良かった。
災害・非常時用なので出来れば使わずに願いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする