曜日別特売

ねじなしTCコネクター(薄鋼用)

ねじなしTCコネクター(薄鋼用) - 外山電気ねじなしTCコネクター(薄鋼用) - 外山電気ねじなしTCコネクター(薄鋼用) - 外山電気ねじなしTCコネクター(薄鋼用) - 外山電気ねじなしTCコネクター(薄鋼用) - 外山電気ねじなしTCコネクター(薄鋼用) - 外山電気ねじなしTCコネクター(薄鋼用) - 外山電気ねじなしTCコネクター(薄鋼用) - 外山電気
(1件のレビュー)
内容量1個
全21種類を絞り込む
材質
21種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32758205TCK19亜鉛合金製
140
139
153(税込)
当日出荷
32758214TCK25亜鉛合金製
200
199
219(税込)
当日出荷
32758223TCK31亜鉛合金製
325
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
32758232TCK39鋼管製
485
479
527(税込)
当日出荷
32758241TCK51鋼管製
750
749
824(税込)
翌日出荷
返品不可
32758257TCK63鋼管製
1,125
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
32758266TCK75鋼管製
1,375
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
32759474TCK19-
オープン
取扱い終了
32759483TCK25-
オープン
取扱い終了
32759492TCK31-
オープン
取扱い終了
32759501TCK39-
オープン
取扱い終了
32759517TCK51-
オープン
取扱い終了
32759526TCK63-
オープン
取扱い終了
32759535TCK75-
オープン
取扱い終了
32760743TCK19-
オープン
取扱い終了
32760752TCK25-
オープン
取扱い終了
32760761TCK31-
オープン
取扱い終了
32760777TCK39-
オープン
取扱い終了
32760786TCK51-
オープン
取扱い終了
32760795TCK63-
オープン
取扱い終了
32760804TCK75-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32758205
2019-12-12
用途: 電気工事でアウトレットボックスへの取り付け
その他業種

これは良い製品だと思う。ピタッと閉まる。閉めやすい。ねじ切りも問題ない。ボンド線の留め金具に溝があるので、自分としては取り付けやすく、気に入っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする