曜日別特売

リングレジューサー

リングレジューサー - 外山電気リングレジューサー - 外山電気リングレジューサー - 外山電気リングレジューサー - 外山電気リングレジューサー - 外山電気リングレジューサー - 外山電気リングレジューサー - 外山電気リングレジューサー - 外山電気
(3件のレビュー)
材質鋼板製表面処理電気亜鉛メッキ
全10種類を絞り込む
呼び
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
タイプ
質量(g)
寸法d(mm)
呼び
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32762003RR19251個薄鋼用419.619-2525.4
オープン
35
39(税込)
当日出荷
32762012RR25311個薄鋼用626.125-3131.8
オープン
41
45(税込)
当日出荷
32762021RR31391個薄鋼用832.531-3939.0
36
35
39(税込)
当日出荷
32762037RR16221個厚鋼用421.516-2226.5
オープン
35
39(税込)
当日出荷
32762046RR28361個厚鋼用834.028-3641.4
53
51
56(税込)
当日出荷
68180132RR36421袋(10個)厚鋼用1842.536-4247.6
730
729
802(税込)
当日出荷
68180148RR39511袋(10個)薄鋼用2038.639-5150.6
620
619
681(税込)
当日出荷
68180157RR51631袋(10個)薄鋼用4352.042-54、51-6362.0
1,230
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
68180166RR63751個薄鋼用5463.554-70、63-7575.0
403
399
439(税込)
当日出荷
68180175RR70821個厚鋼用4575.970-8287.2
723
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32762003
2023-01-12
用途: 電線管の配管
建設業・工事業

特に問題ありません、配管のサイズ変更のボックス穴埋めやコネクター取付に使用

対象商品 : 32762003
2019-03-29
用途: 電気工事、分電盤、制御盤更新工事等
橋本電気工業建設業・工事業

商品については、厚過ぎずしつかりとしていて使いやすかったです。

対象商品 : 32762037
2017-01-13
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

1個から購入出来て非常に助かります。
個々に袋詰めなので長期保管でも使用時には新品状態で気持ち良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする