薬用ハンドソープ

薬用ハンドソープ - ニイタカ薬用ハンドソープ - ニイタカ薬用ハンドソープ - ニイタカ薬用ハンドソープ - ニイタカ
(6件のレビュー)

うすめずそのまま使えるストレートタイプ
殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合により、手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。
手指に匂いが残りません
無香料なので、食材を扱う方の手洗にも適しています。

成分K石けん素地、アルキルグリコシド、グリセリン、プロピレングリコール、エデト酸塩、エタノール、pH調整剤、緑色201号、黄色4号香り無香医薬品医療機器等法医薬部外品
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
327565522501601袋(400g)つめかえ用72×130×237
オープン
599
659(税込)
当日出荷
327565432501621本(2.5kg)業務用141×105×272
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
327565342501401本(5kg)業務用206×132×290
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
627797462501031箱(18kg)業務用238×238×349
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
327565252501041缶(18kg)業務用238×238×349
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3275652525010462779746250103250104 薬用ハンドソープ ニイタカ 62779746薬用ハンドソープニイタカ1箱(18kg)
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32756552
2023-04-07
用途: 衛生管理
運輸・通信業

薬用で泡タイプなので重宝しています。
詰め替え用でこのサイズだと使用しやすいです。

対象商品 : 32756534
2020-07-21
用途: 作業前などの手洗い
サービス業

ニオイもキツくなく、適度な泡立ちで問題なく使用し、繰り返し注文しています。

対象商品 : 32756552
2020-04-08
用途: 工場入場時 手洗い
製造業

いつも利用しております。きれいに落ちるのでとても助かっています。

対象商品 : 32756543
2017-04-10
用途: 日常の手洗い用

作業場の事務所においてあります。頻繁に使うので結構補充が大変だったけど大容量で薄めて使うので1本置いておけばしばらくは使えます。薬用なのもポイントが高いです。

対象商品 : 32756543
2015-03-04
用途: 男子トイレ、女子トイレに設置

原液で使うところが気に入ってます。
薄めるタイプは、衛生面が心配、その点でも良い商品だと思っています。

3が参考にしています
対象商品 : 32756552
2014-05-05
用途: 作業後の手洗浄

今まで、粘度の高い薬局で販売している石鹸を使用していた。(そのままの場合もあるし、5倍ぐらいに薄めると泡ボトルで使用できる。)衝動買いしたのだけどコストを考えると高い。
洗浄力も、キ○イ○レイと変わりない。もう少し価格どーにかならないかな。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする