外山電気
ユニバーサル 薄鋼用
材質
鋳鉄製
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛メッキ
内容量
1個
全12種類を絞り込む
サイズ
選択してください
19
25
31
39
51
63
種類
LB型
LL形
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
種類
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32763132
UB19
19
480
LB型
18
35
¥
1,180
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌日出荷
返品不可
32763141
UB25
25
600
LB型
20
42
¥
1,485
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
翌日出荷
返品不可
32763157
UB31
31
700
LB型
20
47
¥
1,830
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
翌日出荷
返品不可
32763166
UB39
39
1000
LB型
25
62
¥
2,995
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68180622
UL19
19
480
LL形
18
35
¥
1,180
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68180638
UL25
25
600
LL形
20
42
¥
1,485
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68180647
UL31
31
700
LL形
20
47
¥
1,830
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68180656
UL39
39
1000
LL形
25
62
¥
2,995
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68180665
UL51
51
1200
LL形
25
63
¥
3,645
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68180674
UL63
63
1900
LL形
25
78
¥
6,435
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68180683
UB51
51
1200
LB型
25
63
¥
3,645
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68180692
UB63
63
1900
LB型
25
78
¥
6,435
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください