外山電気
ユニバーサル 厚鋼用 HDZ / 鋳鉄製
材質
鋳鉄製
適合規格
(PS)E
表面処理
溶融亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
種類
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32763175
ULZ16
16
480
LL型
18
35
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32763184
ULZ22
22
600
LL型
20
42
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32763193
ULZ28
28
700
LL型
20
47
¥
2,390
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32763202
ULZ36
36
1000
LL型
25
62
¥
3,995
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32763211
ULZ42
42
1200
LL型
25
62
¥
5,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32763227
ULZ54
54
1900
LL型
25
78
¥
7,580
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32763236
UBZ16
16
480
LB型
18
35
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌日出荷
返品不可
32763245
UBZ22
22
600
LB型
20
42
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌日出荷
返品不可
32763254
UBZ28
28
700
LB型
20
47
¥
2,390
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
翌日出荷
返品不可
32763263
UBZ36
36
1000
LB型
25
62
¥
3,995
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌日出荷
返品不可
32763272
UBZ42
42
1200
LB型
25
62
¥
5,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32763281
UBZ54
54
1900
LB型
25
78
¥
7,580
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32763297
UBZ70
70
3650
LB型
34
91
¥
11,620
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68180708
ULZ70
70
3650
LL型
34
91
¥
11,620
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68180717
UTZ16
16
490
T形
18
35
¥
1,795
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68180726
UTZ22
22
610
T形
20
42
¥
2,160
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68180735
UTZ28
28
710
T形
20
47
¥
3,335
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68180744
UTZ36
36
1250
T形
25
62
¥
5,380
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68180753
UTZ42
42
1300
T形
25
63
¥
6,855
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68180762
UTZ54
54
2200
T形
25
78
¥
11,080
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68180778
UTZ70
70
3950
T形
34
91
¥
16,920
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください