エントランスキャップ 鋳鉄製

エントランスキャップ 鋳鉄製 - 外山電気エントランスキャップ 鋳鉄製 - 外山電気エントランスキャップ 鋳鉄製 - 外山電気エントランスキャップ 鋳鉄製 - 外山電気
材質鋳鉄製適合規格(PS)E内容量1個
全17種類を絞り込む
サイズ
17種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32763455EC1919480薄鋼用1892
1,365
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
32763464EC2525590薄鋼用2097
1,640
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
32763473EC3131750薄鋼用20112
2,135
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
32763482EC39391110薄鋼用25122
3,370
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
32763491EC51511430薄鋼用25122
4,260
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
32763507EC63632200薄鋼用25167
6,855
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
32763516EC75753640薄鋼用35207
11,180
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
32763525ECZ1616480厚鋼用1892
1,885
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
32763534ECZ2222590厚鋼用2097
2,215
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
32763543ECZ2828750厚鋼用20112
2,585
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
32763552ECZ36361110厚鋼用25122
4,325
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
32763561ECZ42421430厚鋼用25122
5,745
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
32763577ECZ54542200厚鋼用25167
9,285
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
32763586ECZ70703640厚鋼用35207
14,740
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
32763595ECZ82823910厚鋼用35207
19,010
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
68180805ECZ92923950厚鋼用35207
27,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68180814ECZ1041044000厚鋼用39207
31,935
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする