曜日別特売

ハンディガストーチ

ハンディガストーチ - プリンス(フカシロ)ハンディガストーチ - プリンス(フカシロ)ハンディガストーチ - プリンス(フカシロ)ハンディガストーチ - プリンス(フカシロ)ハンディガストーチ - プリンス(フカシロ)ハンディガストーチ - プリンス(フカシロ)
(5件のレビュー)

トリガーを握るだけでのワンアクション電子着火方式。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチも装備。GT-X本体があれば別売りアタッチメント火口を揃えて頂くことにより様々な炎をご使用頂ける日本発の脱着方式です。アルミダイキャストカバーなので軽量。逆さ使用OK。空気調整機能付き。

付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)着火方式圧電着火方式
注意
※高圧下の可燃性液体ガス燃料使用の燃焼器具です。商品を安全に使用していただくため、ご使用前に必ず取り扱い説明書をよくお読み下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
火炎温度(℃)
燃焼時間(分)
火炎形状
発熱量(kcal/h)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32793801GT-X(typeR)1本(200g)1700約100集中中太炎1700342-8982
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
32793817GT-X(typeT)1本2100約90スクリュー炎2100342-9008
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
32793826GT-X(typeS)1本1500約150極細集中炎1500342-8991
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
39876665GT-X(typeR)1箱(12本)1700約100集中中太炎1700342-8982
オープン
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
39876674GT-X(typeS)1箱(12本)1500約150極細集中炎1500342-8991
オープン
67,980
74,778(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32793826
2020-04-08
用途: ろう付け等
運輸・通信業

しっかりした細い火炎で扱い易いです。(流速が速くても、飛びません。)空気量調節部分が金属製だと、尚良いのですが、、、

1が参考にしています
対象商品 : 32793826
2017-02-14
用途: 実験で熱を加える
製造業

届いた商品については大変ありがたいです。この商品を買うとき弊社のものから ガスはあるから この商品の写真の鉄砲の部分だけ欲しいのだが取り扱い説明書を見てもよくわからないからMonotaRO様に問い合わせた上あるなら購入してほしい旨の依頼があり御社のチャットでやり取りした。何度かやりとりした。その際 こちらの質問に対して検索してもらってスピードで回答されたが それは聞きたい内容でなかったので チャットではあるけれど 真剣におききしたい旨をチャットした。スピード解決を第一にチャット担当は会社から要求されて目標掲げておられるような気がした。速攻でわかる内容でなく結局は御社から製造元に聞いて頂き正確な情報をもらった。最終的に御社が親切で助かった。

2が参考にしています
対象商品 : 32793826
2015-06-05
用途: 銅管配管

他のトーチとは比べものになりません。温度が高いのが良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 32793817
2016-11-07
用途: 道管接続
運輸・通信業

点火装置の着火が不良だった。電子火花は少し出るが着火しない!

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品 : 32793826
2014-02-24
用途: 金属模型の細かい箇所の半田付け

商品紹介文に”極細炎”とあるが、炎はかなり太い。
必要とする炎の直径は、現行Type-Sの半分である。
又、燃焼ガス量を絞ると、炎が不安定になる。
はっきり言って使い物にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする