曜日別特売

45°エルボ ステンレス製ねじ込み継手

45°エルボ ステンレス製ねじ込み継手 - ONK(オーエヌ工業)45°エルボ ステンレス製ねじ込み継手 - ONK(オーエヌ工業)45°エルボ ステンレス製ねじ込み継手 - ONK(オーエヌ工業)45°エルボ ステンレス製ねじ込み継手 - ONK(オーエヌ工業)
(2件のレビュー)
材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状エルボ45°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3276394545L61/8
2,680
1,498
1,648(税込)
当日出荷
3276395445L81/4
2,680
1,498
1,648(税込)
当日出荷
3276396345L103/8
2,680
1,498
1,648(税込)
当日出荷
3276397245L151/2
3,080
1,698
1,868(税込)
当日出荷
3276398145L203/4
4,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
3276399745L251
6,290
3,298
3,628(税込)
当日出荷
3276400645L321・1/4
8,320
4,498
4,948(税込)
当日出荷
3276401545L401・1/2
10,600
5,398
5,938(税込)
当日出荷
3276402445L502
15,300
7,798
8,578(税込)
当日出荷
3276403345L652・1/2
27,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
3276404245L803
33,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
3276405145L1004
60,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32764033
2020-09-04
用途: 緊急修理に…
ボディーショップ Ogura自動車・二輪車・自転車関連業

配管の仕事をしております。
いろいろなサイトを見ましたが間違いなく安かったので購入させていただきました。
顧客様にも安く提供出来ましたので良かったです。

対象商品 : 32763945
2016-05-06
用途: 製品製造

フローバルの製品は外観がデブっぽくてブサイクなので、こちらを購入、製品の1構成パーツとしてのデザイン性はGOOD!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする