曜日別特売

ソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手

ソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手 - ONK(オーエヌ工業)ソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手 - ONK(オーエヌ工業)ソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手 - ONK(オーエヌ工業)ソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手 - ONK(オーエヌ工業)ソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手 - ONK(オーエヌ工業)ソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手 - ONK(オーエヌ工業)ソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手 - ONK(オーエヌ工業)ソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手 - ONK(オーエヌ工業)
(2件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類PSネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32764855S61/8
920
489
538(税込)
当日出荷
32764864S81/4
960
489
538(税込)
当日出荷
32764873S103/8
960
489
538(税込)
完売
32764882S151/2
1,010
519
571(税込)
当日出荷
32764891S203/4
1,190
599
659(税込)
当日出荷
32764907S251
2,020
999
1,099(税込)
当日出荷
32764916S321・1/4
2,570
1,398
1,538(税込)
当日出荷
32764925S401・1/2
3,080
1,698
1,868(税込)
当日出荷
32764934S502
4,660
2,498
2,748(税込)
当日出荷
32764943S652・1/2
8,440
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
32764952S803
11,100
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
32764961S1004
19,200
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32764864
2019-12-20
用途: ノズルの製作
サービス業

ステンレスなので錆びないので最高です再度購入予定です。

対象商品 : 32764882
2014-06-16
用途: 水道工事

水道のジョイントに丁度いい具合です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする