曜日別特売

ソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手

ソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手 - ONK(オーエヌ工業)ソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手 - ONK(オーエヌ工業)ソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手 - ONK(オーエヌ工業)ソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手 - ONK(オーエヌ工業)ソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手 - ONK(オーエヌ工業)ソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手 - ONK(オーエヌ工業)ソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手 - ONK(オーエヌ工業)ソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手 - ONK(オーエヌ工業)
(2件のレビュー)
材質SCS13(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K内容量1個
注意
※装備に先立ち、ガスケットより浸透漏洩の発生の恐れのあるエアー等の気体を流す場合は、ガスケットにガスケットペーストを表面及び内径断面に薄く均一に塗布して使用して下さい。
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32764977ST81/4
1,620
799
879(税込)
当日出荷
32764986ST103/8
1,620
799
879(税込)
当日出荷
32764995ST151/2
2,370
1,298
1,428(税込)
当日出荷
32765004ST203/4
3,410
1,998
2,198(税込)
当日出荷
32765013ST251
4,100
2,198
2,418(税込)
当日出荷
32765022ST321・1/4
6,770
3,698
4,068(税込)
当日出荷
32765031ST401・1/2
7,660
3,998
4,398(税込)
当日出荷
32765047ST502
10,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
32765056ST652・1/2
19,500
9,698
10,668(税込)
当日出荷
32765065ST803
30,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
32765074ST1004
53,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32764995
2021-08-13
用途: 水道の配管工事

鋼管製のソケットは外径が太く、使えませんでした。2か所盛り上がりの部分があるのと、丸の部分の径も太い。そこで、径が細く盛り上がりのないソケットを探したら、ステンレスソケットに行き当たりました。

対象商品 : 32764995
2017-01-05
用途: 槽立ち上げ

これまでは他社製品を使用していましたが、CPの良いこちらの製品で十分満足できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする