HiKOKI(旧:日立工機)
ロータリーバンドソー(CB 14シリーズ)
幅(mm)
16
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
1560
適合
CB14FA
材質
ハイス(マトリックスⅡ)
内容量
1箱(5本)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32794124
NO.6
18
¥
28,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
32794133
NO.7
14
¥
28,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください