曜日別特売

JKボトル(細口瓶・遮光)

JKボトル(細口瓶・遮光) - コクゴJKボトル(細口瓶・遮光) - コクゴJKボトル(細口瓶・遮光) - コクゴJKボトル(細口瓶・遮光) - コクゴJKボトル(細口瓶・遮光) - コクゴJKボトル(細口瓶・遮光) - コクゴJKボトル(細口瓶・遮光) - コクゴJKボトル(細口瓶・遮光) - コクゴ
(26件のレビュー)

中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。またフタ上部がフラットなのでシールでの分別や直書きが可能です。

材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ細口
全9種類を絞り込む
容量(mL)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
口内径×胴径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3278629301-201-01-021本10021.5×50×9421.5×50×94
90
83
91(税込)
当日出荷
3278628401-201-01-011箱(200本)10021.5×50×9421.5×50×94
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
3278631101-201-02-021本25021.5×63×13221.5×63×132
110
109
120(税込)
当日出荷
3515889101-201-02-011箱(200本)25021.5×63×13221.5×63×132
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
3278633601-201-03-021本50031.8×80×15531.8×80×155
200
199
219(税込)
当日出荷
3278632701-201-03-011箱(100本)50031.8×80×15531.8×80×155
20,000
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
車上渡し
3278635401-201-04-021本100031.8×98×192.531.8×98×192.5
252
249
274(税込)
当日出荷
3278634501-201-04-011箱(50本)100031.8×98×192.531.8×98×192.5
12,600
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
車上渡し
3278630201-201-02-011本25063×13263×132
1,760
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3278630201-201-02-013515889101-201-02-0101-201-02-01 JKボトル(細口瓶・遮光) コクゴ 35158891JKボトル(細口瓶・遮光)コクゴ1箱(200本)
19,980
税込21,978
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32786311
2024-03-01
用途: 次亜塩素酸水の一時保管
飲食業

ジクロロイソシアヌル酸を使用した次亜塩素酸水の一時保管に使用。
その次亜塩素酸水を、スプレーボトルで希釈して、調理器具の殺菌消毒に使用しています。
ジクロロイソシアヌル酸を入れ、水を入れるだけなので、細口でも問題ないし、
ボトルに入れ替える際も、そのまま注げるので、細口は都合が良い。
元々、短期保管なので、どれくらい効果があるのかはわからないが、金額的に変わらないので、購入してみた。
難点は、(当然ですが)残量が分からない所です。

対象商品 : 32786345
2022-08-10
用途: GSE濃縮液の充填
株式会社ウイズユー

遮光性も良くごく少量をピペットで取り出しての使用に充分な製品です。
もう少し価格が安いと完璧てす。

対象商品 : 32786284
2021-11-25
用途: 薬液保管
医療・福祉・介護関連業

注ぎやすく、液漏れもなく使いやすいです。ありがとうございます♪

対象商品 : 32786336
2021-04-22
用途: 微生物資材
住吉めだか 御神田の水

今までは広口を使ってましたが、気分転換に細口を使ったところ、
お客様からも使い勝手が良いとのご意見を頂きましたので、今後この容器を主体に使っていこうと思います。

対象商品 : 32786293
2021-05-19
用途: 次亜塩素酸水の保管
農・林・水産業

口が細過ぎないので液を入れたり注ぐときに不便を感じないし、蓋もしっかりしています。

対象商品 : 32786354
2020-05-09
用途: 次亜塩素酸水の保存
サービス業

次亜塩素酸水の保存には、クリア又は白い容器よりも、黒色の遮光性の強い方が最も失活しにくいので、その様な容器を色々と探していたら、此方の容器にたどり着きました。
素材もPP.PEと問題なくアルコールにも対応してますので、助かります。
勿論、届いて触った感じしっかりした作りで耐久性にも満足してます

対象商品 : 32786336
2020-05-12
用途: 次亜塩素酸水の小分け用
不動産業

次亜塩素酸水の小分け用に遮光ボトルをさがしていました。
しっかりした作りで安心して使用が出来そうです。

対象商品 : 32786311
2020-04-30
用途: 次亜塩素酸水の保管
卸売・小売業

広口瓶であり、厚みもあり、液体の保管には、申し分ないと確認する。
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
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする