JKボトル(広口)

JKボトル(広口) - コクゴJKボトル(広口) - コクゴJKボトル(広口) - コクゴJKボトル(広口) - コクゴJKボトル(広口) - コクゴJKボトル(広口) - コクゴJKボトル(広口) - コクゴJKボトル(広口) - コクゴ
(6件のレビュー)

中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。

材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ広口口形状広口
注意
※直火厳禁~直火または火器近くでの使用は避けてください。 ※オートクレーブは出来ません。 ※内容物の種類、使用環境等によっては、ボトルが変形する等の異常が現れることがあります。
全10種類を絞り込む
容量(mL)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
目盛(mL)
口内径×本体外径×高さ(蓋付高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3278637201-202-01-021本501021.5×39×79
76
64
70(税込)
当日出荷
3278638101-202-02-011セット(200本)1001031.5×50×94
16,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
3278639701-202-02-021本1001031.5×50×94
82
76
84(税込)
当日出荷
3278641501-202-03-021本2502531.5×63×132
108
99
109(税込)
当日出荷
3278643301-202-04-021本5005042.5×80×155
188
179
197(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
3278645101-202-05-021本100010042.5×98×193
234
229
252(税込)
当日出荷
3278636301-202-01-011セット(500本)501021.5×39×79
38,000
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
3278640601-202-03-011セット(200本)2502531.5×63×132
21,600
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
3278642401-202-04-011セット(100本)5005042.5×80×155
18,800
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
3278644201-202-05-011セット(50本)100010042.5×98×193
11,700
9,698
10,668(税込)
取扱停止中
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32786433
2021-07-01
用途: 乾物の保存

封を切った乾物の保存に使っています。フリーズドライの野菜等。大量使用ではないので湿気ないように移し替えて、具合いいです。

対象商品 : 32786397
2020-10-04
用途: 溶液保存
その他業種

口が大きく、溶液を入れやすい。目盛りも見やすい。
中蓋なくても漏れないので、非常に使いやすいです。

対象商品 : 32786372
2018-05-18
用途: ガラス用撥水剤を小分けにして使う為...
自動車・二輪車・自転車関連業

メモリも付いていて便利なのですが、中栓があった方がよかったかも…
次、機会があれば細口のメモリ付き50mlを買いたいです。

対象商品 : 32786397
2013-12-04
用途: 薬品の保存

アルカリ性の水溶液の保存に使用しています。
価格も安く、液漏れも特になく、ストレスを感じずに使用できています。

対象商品 : 32786397
2013-06-16
用途: 塗料の保管。
工房ひびき

半透明なので、顔料の沈殿している状態が確認しやすいです。攪拌時の目安となります。中蓋付きは安心感がありますが、肝心の中蓋がすぐ破損します。中蓋を脱着する手間もありませんし、十分密閉されているようです。

対象商品 : 32786397
2011-10-18
用途: 薬品の管理

樹脂製なので薬品による影響が出ません。
価格も安いので一気に調達出来る点や口が広いモデルなので
薬剤の継ぎ足しが非常に楽なのが素晴らしいです。
通常はこちらの口が広いモデルが使いやすいと思います。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする