JKボトル(広口遮光)

JKボトル(広口遮光) - コクゴJKボトル(広口遮光) - コクゴJKボトル(広口遮光) - コクゴJKボトル(広口遮光) - コクゴJKボトル(広口遮光) - コクゴJKボトル(広口遮光) - コクゴJKボトル(広口遮光) - コクゴJKボトル(広口遮光) - コクゴ
(18件のレビュー)

中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。

材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)タイプ広口色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
注意
※直火厳禁~直火または火器近くでの使用は避けてください。 ※オートクレーブは出来ません。 ※内容物の種類、使用環境等によっては、ボトルが変形する等の異常が現れることがあります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量
口内径×胴径×高さ(mm)
最小目盛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3278647601-203-01-021本50mL21.5×39×7910mL
84
72
79(税込)
当日出荷
3278649401-203-02-021本100mL31.5×50×9410mL
92
79
87(税込)
当日出荷
3278651201-203-03-021本250mL31.5×63×13225mL
120
109
120(税込)
当日出荷
3278653701-203-04-021本500mL42.5×80×15550mL
204
199
219(税込)
当日出荷
3278655501-203-05-021本1L42.5×98×193100mL
272
269
296(税込)
当日出荷
3278646701-203-01-011セット(500本)50mL21.5×39×7910mL
42,000
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
3278648501-203-02-011セット(200本)100mL31.5×50×9410mL
18,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
3278650301-203-03-011セット(200本)250mL31.5×63×13225mL
24,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
3278652101-203-04-011セット(100本)500mL42.5×80×15550mL
20,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
3278654601-203-05-011セット(50本)1L42.5×98×193100mL
13,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途: 健康食品の錠剤の小分け用。
医療・福祉・介護関連業

この商品は中栓が無いので選びました。
中栓があると、高齢者や爪のもろい方は開けにくいので、これを使用しています。
※しいて要望を言えば、色が真っ黒なので、茶色タイプ(遮光)の物が有れば・・・と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 32786494
2020-07-16
用途: 動物用給水瓶
国立大学法人鹿児島大学教育・研究機関

光感受性薬品の変質防止のために使用しています。既に持っていた給水瓶の吸水口の付いたゴム栓が、この瓶の内径とぴったり合います

1が参考にしています
対象商品 : 32786494
2020-09-28
用途: 液肥入れ替え
卸売・小売業

液肥の入れ替えに使用しています。問題なし。安定の品質です。

1が参考にしています
対象商品 : 32786537
2020-07-15
用途: 次亜塩素酸水の小分け保存
医療・福祉・介護関連業

大きなタンクの消毒液を職員に小分けにするのに使用しています。
使い勝手が良いいです。

対象商品 : 32786512
2020-04-30
用途: 次亜塩素酸水の保管
卸売・小売業

厚みもあり、液体の保管には、申し分ないと確認する。

対象商品 : 32786512
2019-05-07
用途: 光を嫌うものを小分けするのに使っています

中栓のないタイプですが漏れもなく、いい塩梅です。次は遮光じゃないものも試してみよう。

対象商品 : 32786476
2018-11-12
用途: 光硬化レジンの保存
その他業種

まだ使い込んでいませんが遮光性が高そうなのと、何よりも中蓋がないのがポイントでした。内容物との接触を最小限にとどめつつ取り扱いを考えると中蓋のないこちらのボトルが最適でした。値段もリーズナブルで良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 32786494
2018-06-13
用途: 樹脂の保管用

遮光なのに眩しいくらいにデザインがお洒落!
使い心地も抜群です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする