シリコセン

シリコセン - 信越ポリマーシリコセン - 信越ポリマーシリコセン - 信越ポリマーシリコセン - 信越ポリマーシリコセン - 信越ポリマーシリコセン - 信越ポリマーシリコセン - 信越ポリマーシリコセン - 信越ポリマー
(1件のレビュー)

シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。
特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。
綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。
菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。
綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。
綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。
耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。
耐薬品性に優れています。
熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。
疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。

用途菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
寸法L1(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32786871T-10シリコンプラグタイプ1310617
250
239
263(税込)
当日出荷
19370058T-12シリコンプラグタイプ1412917
270
269
296(税込)
当日出荷
32786896T-15シリコンプラグタイプ15151120
290
289
318(税込)
当日出荷
32786905T-17シリコンプラグタイプ10171330
310
309
340(税込)
当日出荷
32786914T-19シリコンプラグタイプ12191530
320
309
340(税込)
当日出荷
32786923T-22シリコンプラグタイプ15221830
330
319
351(税込)
当日出荷
32786932T-24シリコンプラグタイプ21242031
420
419
461(税込)
当日出荷
32786941T-28シリコンプラグタイプ20282035
530
529
582(税込)
当日出荷
32786957T-32シリコンプラグタイプ23322232
580
579
637(税込)
当日出荷
32786966T-38シリコンプラグタイプ30382645
980
969
1,066(税込)
当日出荷
32786975T-42シリコンプラグタイプ35423250
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
32786984T-52シリコンプラグタイプ40524260
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
32786993L-12シリコンプラグタイプ4012910
270
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
32787002L-17シリコンプラグタイプ30171320
300
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
32787011L-22シリコンプラグタイプ30221830
330
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
32787027C-20シリコンキャップタイプ20161228
250
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
32787036C-30シリコンキャップタイプ30261828
300
279
307(税込)
当日出荷
32787045C-40シリコンキャップタイプ40362728
390
369
406(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
32787054C-55シリコンキャップタイプ55503428
482
479
527(税込)
当日出荷
32787063S-28シリコンスーパータイプ18281727
414
409
450(税込)
5日以内出荷
返品不可
32787072S-35シリコンスーパータイプ20352430
498
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
32787081S-40シリコンスーパータイプ20392830
627
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
702982354021-16-C40362728
392
389
428(税込)
8日以内出荷
返品不可
702981654021-09-T35423250
1,630
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
702981744021-10-T40524260
1,780
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
702981924021-12-L30171320
310
309
340(税込)
取扱停止中
返品不可
702982084021-13-L30221830
330
319
351(税込)
取扱停止中
返品不可
702982174021-14-C20161228
246
239
263(税込)
取扱停止中
返品不可
702982264021-15-C30261828
308
299
329(税込)
取扱停止中
返品不可
702982534021-32-T40766460
6,160
6,098
6,708(税込)
取扱停止中
返品不可
702982624021-35-C65574229
762
759
835(税込)
取扱停止中
返品不可
32786887T-12シリコンプラグタイプ1412917
1,900
取扱い終了
代替品有
32787097T-12緑シリコンプラグタイプ1412917
230
取扱い終了
32787106T-17緑シリコンプラグタイプ10171330
270
取扱い終了
32787115T-19緑シリコンプラグタイプ12191530
290
取扱い終了
702981834021-11-L4012910
213
取扱い終了
702982444021-31-T40665460
3,696
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32786887T-1219370058T-12T-12 シリコセン 信越ポリマー 19370058シリコセン信越ポリマー1個
269
税込296
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32787106
2016-03-23
用途: ドレッシングの栓に使用
静かな喫茶店飲食業

カラーシリコンセン
綺麗な色なので購入したかったが、注文コードをクリックしても詳細が記載されてない。サイズが分からないので購入に至らなかった。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
寸法を記載させて頂きました。
宜しくお願い致します。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする