曜日別特売

クラウン真空エコホース

クラウン真空エコホース - コクゴクラウン真空エコホース - コクゴクラウン真空エコホース - コクゴクラウン真空エコホース - コクゴクラウン真空エコホース - コクゴクラウン真空エコホース - コクゴクラウン真空エコホース - コクゴクラウン真空エコホース - コクゴ
(4件のレビュー)

環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。
耐オゾン性、耐侯性に優れています。
天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。
柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。

材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)内容量1巻
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3278947702-180-01-014.51510
9,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
3278948602-180-01-024.5151
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
3278949502-180-02-0161210
7,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
3278950402-180-02-026121
770
759
835(税込)
当日出荷
3278951302-180-03-0161510
8,400
7,598
8,358(税込)
当日出荷
3278952202-180-03-026151
930
889
978(税込)
当日出荷
3278953102-180-04-0161810
12,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
3278954702-180-04-026181
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
3278955602-180-05-017.52110
18,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
3278956502-180-05-027.5211
2,060
1,998
2,198(税込)
当日出荷
3278957402-180-06-0192410
19,300
18,980
20,878(税込)
当日出荷
3278958302-180-06-029241
2,130
1,998
2,198(税込)
当日出荷
3278959202-180-07-01123010
28,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
3278960102-180-07-0212301
3,150
2,998
3,298(税込)
当日出荷
3278961702-180-08-01153610
40,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
3278962602-180-08-0215361
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
3278963502-180-09-01184210
53,400
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
3278964402-180-09-0218421
5,880
5,798
6,378(税込)
当日出荷
3278965302-180-10-01255010
70,400
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
3278966202-180-10-0225501
7,750
7,298
8,028(税込)
当日出荷
2183471502-180-09-0218422
10,680
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32789662
2019-08-27
用途: 実は、野球のテーバッティング用に使用します。
サービス業

耐久性、衝撃吸収等非常に満足しています。子供たちも喜んで練習しています

2が参考にしています
対象商品 : 32789635
2017-03-03
用途: 真空抽気作業。
有限会社システムサービス秋田建設業・工事業

管内断面積が大きく、通気抵抗が少ない。
抽気作業時間が短縮できました。

1が参考にしています
対象商品 : 32789522
2016-02-10
用途: 真空ポンプと機械の真空室との接続ホースとして

まだ短時間しか使用していないので、よくはわかりませんが今のところ問題なく使用しています。長さも丁度よかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 32789583
2012-11-20
用途: 医療関係研究製品

商社系で探していたが価格が非常に高く更に送料まで必要だった。
こちらでこの価格を見た時にはこれしか無いと思い購入しました。
商品は間違いなく希望メーカー品でした。
何よりも数日間探し求めていた物が翌日入荷して来たのでユーザー納期に
間に合ってしまいました。良かった!!
送料は消耗品と一緒に購入したので問題ありませんでした。

3が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする