クラウンライトエコチューブ

クラウンライトエコチューブ - コクゴクラウンライトエコチューブ - コクゴクラウンライトエコチューブ - コクゴ
(1件のレビュー)

環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。
ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。
耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。
柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。
耐オゾン性にすぐれています。
軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。

材質スチレンエラストマー半透明内容量1巻
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3278967102-200-01-0124100-
9,800
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
3278968702-200-01-022410280-17-08-01
1,180
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
3278969602-200-02-0135100-
12,100
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
3278970502-200-02-023510280-17-08-02
1,460
1,398
1,538(税込)
当日出荷
3278971402-200-03-0146100-
13,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
3278972302-200-03-024610280-17-08-03
1,660
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
3278973202-200-04-0157100-
17,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
3278974102-200-04-025710280-17-08-04
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
3278975702-200-05-0159100-
36,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
3278976602-200-05-025910280-17-08-05
4,320
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
3278977502-200-06-0168.4100-
23,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
3278978402-200-06-0268.410280-17-08-06
2,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
3278979302-200-07-0161050-
21,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
3278980202-200-07-0261010-
5,040
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
3278981102-200-08-0171050-
16,900
16,880
18,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
3278982702-200-08-0271010280-17-08-07
4,060
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
3278983602-200-09-01811.550-
22,100
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
3278985402-200-10-0191350-
27,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
3278986302-200-10-0291310280-17-08-09
6,700
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
3278987202-200-11-011014.550-
34,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
3278988102-200-11-021014.510280-17-08-10
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
3278989702-200-12-01121630-
21,500
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
3278990602-200-12-0212161280-17-08-11
860
848
933(税込)
3日以内出荷
返品不可
3278991502-200-13-01152030-
32,700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
3278992402-200-13-0215201280-17-08-12
1,310
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
3278984502-200-09-02811.510280-17-08-08
5,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32789723
2019-09-11
用途: 飲料の流路
サービス業

非常に使いやすく、滅菌もできる。
詳細なデータ(物性、性質、抽出)も揃っており、安心して使用できる。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする