(4件のレビュー)

人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。

内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大開口(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32907865907020158
5,550
4,198
4,618(税込)
当日出荷
32907874907127208
6,030
4,298
4,728(税込)
当日出荷
32907883907231257
7,830
5,698
6,268(税込)
当日出荷
32907892907334308
11,360
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32907865
2016-08-24
用途: 整備

モンキーレンチの性質上あんまり出番は無いが、さすがバーコ。使いやすい。

対象商品 : 32907874
2014-07-14
用途: 日曜大工

工具の精度が良くて使いやすい。

対象商品 : 32907865
2012-10-23
用途: 通信機器据え付け

メモリが付いているのが良い。

対象商品 : 32907865
2011-05-25
用途: 軽作業

作りがしっかりしている、手になじむ感じがいい
大きさ別に揃えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする