ラチェットドライバー

ラチェットドライバー - BAHCO(バーコ)ラチェットドライバー - BAHCO(バーコ)
(1件のレビュー)

エルゴグリップにラチェット機能を追加しました。ビット部は取り外し可能で6種収納型。ボタンをワンプッシュで取り出し可能。BAHCOオリジナルの細かいギア送りができ作業もスムーズ。完全プロ用のラチェットドライバーです。

種類セット品商品構成セット品内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
軸長(mm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32907953808050285125樹脂230なしなし
8,340
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32907953
2012-05-22
用途: 車検・整備等

価格も他の商品に比べてやすいです。
使い勝手もわるくないです。
やはり、スナップオンやマックツールズには使用感は負けますが、価格を考えると負けておりませんよ。
付属のビットも食い付きが良く、良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする