BAHCO(バーコ)
ソケットアダプターセット
クイックリリースボタン付です。
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
セット内容
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32907971
1RMA/S8
クロムバナジウム鋼
【8点】ラチェットコンビネーションレンチ(1RM-10、13、19)、ソケットアダプター(10、13、19mm)、1/4ビットアダプター、5/16RITSLアダプター、専用ケース
950
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
32907962
1RMA/S4
内容品:特殊工具鋼
【4点】ソケットアダプター(10、13、19mm)、6.35mmビットアダプター
45
¥
6,030
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください