パイプファン スタンダードタイプ

パイプファン スタンダードタイプ - Panasonic(パナソニック)パイプファン スタンダードタイプ - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形

用途常時・局所換気兼用適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6内容量1台
注意
※浴室には使用できません
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
換気風量(m3/h)
騒音値(dB)(50/60Hz)
開口面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29920774FY-12PF9D0.926.0/7.5117/117(50/60Hz)32/32126
16,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
32792471FY-12PF8D0.926.0/7.5117/117(50/60Hz)32/32126
11,800
取扱い終了
代替品有
32792505FY-12PT80.916.0/7.5112/112(50/60Hz)32/32141
10,600
取扱い終了
代替品有
32792514FY-12PT8D0.876.0/7.5112/112(50/60Hz)32/32141
11,000
取扱い終了
32792541FY-13PD80.613.3/4.2157/162(50/60Hz)29.5/30186.5
10,600
取扱い終了
32792557FY-13PD8D-W0.583.3/4.2157/162(50/60Hz)29.5/30186.5
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32792471FY-12PF8D29920774FY-12PF9DFY-12PF8D パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック) 29920774パイプファン スタンダードタイプPanasonic(パナソニック)1台
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
32792505FY-12PT829920774FY-12PF9DFY-12PT8 パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック) 29920774パイプファン スタンダードタイプPanasonic(パナソニック)1台
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29920774
2023-01-29
用途: トイレに使用
その他業種

連続運転で称しています。風が良く抜けて使い勝手良いと思います。

対象商品 : 29920774
2017-03-02
用途: 室内ストーブの喚起

未使用時外気が逆流しない様な追加部品が必用と思う。

対象商品 : 32792471
2016-07-14
用途: 間仕切り壁に使用し、隣室へ送風する。
電気・ガス・熱供給・水道業

運転音が小さく、グリルのデザインもシンプルで良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする