曜日別特売

パイプファン 人感センサー付

パイプファン 人感センサー付 - Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付 - Panasonic(パナソニック)

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。

用途常時・局所換気兼用質量(kg)1.16羽根形状ターボファン色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)133内容量1台
注意
※浴室には使用できません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50086383FY-12PTR9DΦ150
29,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
32792751FY-12PTR8D-
23,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32792751FY-12PTR8D50086383FY-12PTR9DFY-12PTR8D パイプファン 人感センサー付 Panasonic(パナソニック) 50086383パイプファン 人感センサー付Panasonic(パナソニック)1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする