Q-hiファン 0.5回換気用 8畳用

Q-hiファン 0.5回換気用 8畳用 - Panasonic(パナソニック)Q-hiファン 0.5回換気用 8畳用 - Panasonic(パナソニック)Q-hiファン 0.5回換気用 8畳用 - Panasonic(パナソニック)

本体奥行98mmの薄型設計。
給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。
Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。
70mm~285mmの壁厚に取付可能。
手動式シャッター。
壁掛・2パイプ式。速結端子付

換気風量(m3/h)
21/21(50/60Hz)(給気)
19.5/19.5(50/60Hz)(排気)
用途常時換気適合パイプ径(Φmm)110質量(kg)2ホワイト消費電力(W)(50/60Hz)4.4/4.8騒音値(dB)(50/60Hz)22/22有効換気量(m3/h)19/19(50/60Hz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32792776FY-8A2-W
27,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする