Q-hiファン 0.5回換気用 12畳用

Q-hiファン 0.5回換気用 12畳用 - Panasonic(パナソニック)Q-hiファン 0.5回換気用 12畳用 - Panasonic(パナソニック)Q-hiファン 0.5回換気用 12畳用 - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

本体奥行98mmの薄型設計。
給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。
Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。
70mm~285mmの壁厚に取付可能。
手動式シャッター。
壁掛・4パイプ式。速結端子付

消費電力(W)(50/60Hz)
7.4/8.1(強)
4.7/4.7(弱)
換気風量(m3/h)
31/31(50/60Hz)(給気)(強)
29/29(50/60Hz)(排気)(強)
20.5/20(50/60Hz)(給気)(弱)
19/18.5(50/60Hz)(排気)(弱)
騒音値(dB)(50/60Hz)
31/31(強)
21.5/21(弱)
有効換気量(m3/h)
27.5/27.5(50/60Hz)(強)
18.5/18(50/60Hz)(弱)
用途常時換気適合パイプ径(Φmm)110質量(kg)2ホワイト内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32792794FY-12A2-W
29,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32792794
2021-01-17
用途: 室内換気
TORUSサービス業

15年前に新築時に付けたものが故障したので、交換品があるかわからなかったのですが、在庫があってよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 32792794
2021-04-02
用途: 煙草の換気扇での使用
有限会社デライト建設業・工事業

スイッチが欲しいとの依頼で
強弱OFFのスイッチを買って取り付けします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする