Panasonic(パナソニック)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
(1件のレビュー)
用途
常時・局所換気兼用
適合パイプ径(Φmm)
150
仕様
電源接続部/本体外部
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋め込み寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32792855
FY-27S7
270角
¥
35,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32792873
FY-32S7
320角
¥
46,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください