Panasonic(パナソニック)
天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ
適合パイプ径(Φmm)
150
仕様
電源接続部/本体内部
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
埋め込み寸法(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
換気風量(m
3
/h)
騒音値(dB)(50/60Hz)
適合
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32792907
FY-27B7
270角
23.5/26
300/300(50/60Hz)(0Pa)
270/250(50/60Hz)(30Pa)
230/210(50/60Hz)(50Pa)
31/31
(ルーバー)FY-27L55、FY-27L81
(本体)鋼板製/(羽根)樹脂製
4.3
¥
35,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32792916
FY-32BS7
320角
36.5/39.5
400/390(50/60Hz)(0Pa)
345/340(50/60Hz)(30Pa)
320/315(50/60Hz)(50Pa)
35.5/34.5
(ルーバー)FY-32L55
(本体・羽根)樹脂製
5.5
¥
40,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください