曜日別特売

丸型天井埋込形換気扇

丸型天井埋込形換気扇 - Panasonic(パナソニック)丸型天井埋込形換気扇 - Panasonic(パナソニック)丸型天井埋込形換気扇 - Panasonic(パナソニック)丸型天井埋込形換気扇 - Panasonic(パナソニック)丸型天井埋込形換気扇 - Panasonic(パナソニック)丸型天井埋込形換気扇 - Panasonic(パナソニック)丸型天井埋込形換気扇 - Panasonic(パナソニック)丸型天井埋込形換気扇 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
用途常時・局所換気兼用適合パイプ径(Φmm)100色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
埋め込み寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
換気風量(m3/h)
騒音値(dB)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
32793144FY-20MC1Φ2001.513/1485/85(50/60Hz)(0Pa)
70/70(50/60Hz)(30Pa)
56/58(50/60Hz)(50Pa)
27.5/27.5
18,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
-
32793153FY-25MC1Φ2502.212/12.5141/135(50/60Hz)(0Pa)
108/108(50/60Hz)(30Pa)
85/85(50/60Hz)(50Pa)
27.5/27
22,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
32793162FY-25MCK1Φ2502.215/16.5175/167(50/60Hz)(0Pa)
144/144(50/60Hz)(30Pa)
121/128(50/60Hz)(50Pa)
32.0/31.5
23,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
32793171FY-25MCG1Φ2502.220.5/22212/206(50/60Hz)(0Pa)
184/184(50/60Hz)(30Pa)
161/168(50/60Hz)(50Pa)
36.0/35.5
24,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32793171
2019-11-06
用途: 室内の換気用
医療・福祉・介護関連業

取り付け部から吐き出し部がもう少し寸法があってほしい、さんなどが通っているとあたり取り付けがやりにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする