曜日別特売

オートマチックカッター

オートマチックカッター - イチネンTASCOオートマチックカッター - イチネンTASCOオートマチックカッター - イチネンTASCOオートマチックカッター - イチネンTASCOオートマチックカッター - イチネンTASCO
(6件のレビュー)

人間工学に基づいて設計されたデザインで、握りやすいのが特長です。
ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。
ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!!

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32795901TA560MG-33/8(空調銅管サイズ)
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
32795917TA560MG-41/2(空調銅管サイズ
3,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
32795926TA560MG-55/8(空調銅管サイズ
4,200
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
32795935TA560MG-63/4(空調銅管サイズ
4,400
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
32795944TA560MG-77/8(空調銅管サイズ
4,600
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32795901
2020-02-28
用途: エアコン取付工事
西南テック建設業・工事業

3/8と1/4のサイズを使用していますが、どちらも同じ大きさの回転歯のため、大きいほうがすぐに切れなくなります。回転歯の材質のせいか、歯角の問題かわかりませんが、切カスが付着しやすく、銅コーティングされたようになります。そのため、工事4~5回ごとに分解して回転歯を研いでいます。歯研ぎができない場合には使用しないのが賢明な選択です。

1が参考にしています
対象商品 : 32795917
2018-12-17
用途: 対応悪いモノタロウ
伊原株式会社

水道管切断用に買いましたが、一回り小さかった。
他のレビューを見てサイズ表示が誤解を与える表示のままになっていることに気が付きました。
****************************************************************************
数年前に指摘されたまま全然サイズ表示を分かり易いように変える気のない「モノタロウ」にはがっかりしました。
****************************************************************************

3が参考にしています
2018-08-02
用途: 銅管切断用
建設業・工事業

空調設備で使われる銅管では外径表記の特にミリ表記が多く使用されておりインチ表記は稀です。
給湯などの衛生設備で使われる銅管は内径をインチ表記される事が多いので
この商品のサイズ表記は多くの誤解を招く商品かと思われます。
よってモノタロウでのサイズ表記に空調用なのか給湯・給水用なのかを区別する表記を追加するべきかと思われます。
「配管関係のインチ表記は実寸と異なる」と言うあやふやな回答では正しくありません。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品情報の表記について検討いたします。

対象商品 : 32795917
2018-08-02
用途: 狭い場所での1/2インチ径の銅管の切断用のつもりが・・・
建設業・工事業

サイズ表記に1/2と書いてあるのに
3/8の小さいサイズの銅管しか切れません。
どう言う事なのでしょうか?
もう一つ大きいサイズを買わせる商法なのでしょうか?とても不快です。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでしあ。
記載しているサイズは、空調銅管用のサイズでございます。
何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 32795901
2016-08-15
用途: 狭い所で作業。三分と四分を使用。
建設業・工事業

とても使い易いため、次は五分を注文します。

対象商品 : 32795917
2012-10-18
用途: 銅管の切断用
有限会社 古野住宅設備機器建設業・工事業

給湯用銅管4分(15.88mm)の切断用にと1/2サイズを購入しましたが合いませんでした。
空調用と給湯用で呼び径が違うようです。ミリ表示してあるとよかったです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
配管関係のインチ表記は実寸と異なる表記になりますので、ご注意お願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする