曜日別特売

スーパーハチジェット

スーパーハチジェット - イカリ消毒スーパーハチジェット - イカリ消毒スーパーハチジェット - イカリ消毒スーパーハチジェット - イカリ消毒
(2件のレビュー)

強力6m噴射(無風状態で水平噴射時の最大薬剤到達距離)のハチ防除用エアゾール。ハチの巣に近づかずに処理でき、効果も抜群です。

用途アシナガ、クマバチ、ミツバチ、アブ、ブユの駆除に。寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×225有効成分シフェノトリン・フタルスリン・プラレトリン剤形エアゾル内容量1本(480mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32796967-
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32796967
2019-08-21
用途: 営業所建屋のハチ駆除
平沢運輸株式会社

すごい、効きで、驚きました。
噴射しているそばから、地面へ落ちて行きます。
いままでは、パーツクリーナーや、ハエ用の殺虫剤を使ってましたが、効果が無かったので、
今回のハチ用の殺虫剤を使って、効果に驚いたところです。

1が参考にしています
対象商品 : 32796967
2013-08-19
用途: 会社敷地内庭園に多数蜂の巣を作られるので、駆除の為。

この夏は、あしなが蜂の巣が沢山低木の中に作られており、駆除するのに遠くからでも届くので、とても重宝した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする