曜日別特売

スーパーハトジェット

スーパーハトジェット - イカリ消毒スーパーハトジェット - イカリ消毒スーパーハトジェット - イカリ消毒スーパーハトジェット - イカリ消毒
(12件のレビュー)

ハトの嫌う特殊な香りの効果でハトを寄せ付けません。安全性の高い香料を使用しているので安心です。効果は約1~2日間持続します。
強力ノズルで、薬剤が遠く・高いところまで届きます。
安全性が高い香料をしようしていますので、安心してご使用いただけます。

用途ハト駆除に。寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×205有効成分合成香料対象動物ハト内容量1本(420mL)
注意
※本品は強力ジェット噴射タイプですので、連続噴射いたしますと、30~40秒で薬剤がなくなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32797046-
オープン
1,749
1,924(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32797046
2023-11-14
用途: 倉庫内の鳩を追い払うため

正直、この商品を使ったので来なくなったのか、寒くなったので来なくなったのかは分からないが、今のところ鳩はいなくなった。
どうも、巣作りが終わった跡だと追い払えないとのことで、そうなる前にいなくなって良かった。

対象商品 : 32797046
2023-05-15
用途: ハト駆除
西洋エステート株式会社

鳩に直接かけたら逃げて飛び立っていったので良かったです。
一時的なものなので定期的にベランダにふりかけようと思います。

対象商品 : 32797046
2022-09-01
用途: 鳩除け
サービス業

1m離れていると届かないです。鳩も全く移動しませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 32797046
2021-11-25
用途: 鳩が足場としている突起部、パイプへの嫌がらせ塗布
イズミヤ・阪急オアシス株式会社

塗布箇所を避けてとまるようになり、それなりの効果があるが、雨に弱いこと、噴射距離が短く高所に使えないことが、惜しいと思う

対象商品 : 32797046
2021-08-03
用途: 鳩さんの排除
製造業

鳩さんには大変申し訳なく思いますが一発で退散していただきました。変わった臭いがしますが不快ではありませんでした。

対象商品 : 32797046
2021-09-09
用途: 鳩の忌避材として
自動車・二輪車・自転車関連業

全く効果がありませんでした。
スプレー直後はいなくなりますが、それは人間を嫌がっただけでその後すぐに戻ってきて普通にすごしています。
残念でしたが仕方がありません。

2が参考にしています
対象商品 : 32797046
2021-02-12
用途: 自宅のベランダ。鳩の糞で布団が干せない!
たち花や飲食業

酷い悪臭で気分が悪くなり人には効き目ありだけど、鳩にはさっぱりでガッカリ。スプレーの後ベタベタするのですがツガイで平気で止まってるし腹立つぅ!今度はレビの良いカラスをぶら下げてみます。

2が参考にしています
2020-07-08
用途: 鳥(ハト)よけ
建設業・工事業

倉庫に住み着いているハトに効き目なし、残念でした。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする