スーパーコウモリジェット

スーパーコウモリジェット - イカリ消毒スーパーコウモリジェット - イカリ消毒スーパーコウモリジェット - イカリ消毒スーパーコウモリジェット - イカリ消毒
(23件のレビュー)

天然のハッカ油を使用したコウモリ忌避スプレー。コウモリの生息場所に噴霧することで追い出し、侵入を防ぐ効果があります。強力6m噴射。
屋根裏などコウモリが侵入するところに予め噴霧しておいてください。
効果は3~6時間持続します。
天然成分ですので、安心してご使用いただけます。

用途コウモリ(追い出し・侵入防止)寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×204有効成分天然ハッカ油対象動物コウモリ内容量1本(420mL)
注意
※本品は強力ジェット噴射タイプですので、連続噴射いたしますと、40~45秒で薬剤がなくなります。
※コウモリはネズミと異なり、殺したり、捕まえたりすることが禁じられています。スーパーコウモリジェットは、コウモリを傷つけることなく家から追い出すスプレーです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32797064-
オープン
1,290
1,419(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32797064
2025-12-12
用途: 換気扇カバーに住み着いたコウモリの回避

一度噴射してからコウモリが来なくなりました。
容量がもっと多ければ尚良いと思います。

対象商品 : 32797064
2023-08-07
用途: コウモリ駆除
有限会社佐々木運輸

コウモリは殺傷してはいけないらしく、撃退のスプレーしかないようです。かなりのジェットスプレーで、匂いもハーブ系のきつい香りです。嫌がりますが撃退!!まではいきません。自然成分由来なので人体に多少かかってもスース―するだけなので安心ですが。。。。寒くなって冬眠?するまで毎日続けるしかないようです。

対象商品 : 32797064
2021-09-26
用途: コウモリ糞害対策

軒下のレンガの壁面が止まりやすい様で、一時的に止まっては糞をしていくコウモリ除けに使いました。直接かけると慌てて逃げていきますが、すぐに戻ってきます。暇なときは毎日3~5回壁面に噴霧していましたが3か月続けても糞が落ちている状態で効果薄。先日コウモリが止まるポイントに50センチ四方でマスカーテープを張ったところ、止まりづらくなった為か全く寄り付かなくなり解決しました。コウモリには臨機応変の対応が必要ですね。

2が参考にしています
対象商品 : 32797064
2020-06-04
用途: コウモリとカメムシの駆除
電気・ガス・熱供給・水道業

コウモリもカメムシもハッカ臭な苦手な様で、一石二鳥で大助かりです。
事後処理でカメムシエアゾールでカメムシ侵入防止処理もしてます。

1が参考にしています
対象商品 : 32797064
2021-07-09
用途: コウモリの追い出しに

効果はありますが、持続しません。1本では足りなかった。

2が参考にしています
対象商品 : 32797064
2019-07-03
用途: 害獣駆除
サービス業

こんな商品初めて見ました。いろんな商品が豊富に取り揃えてあり満足です。

対象商品 : 32797064
2022-03-09
用途: コウモリ退治

家の外壁の下側に小さなフンらしきものがあり、近所の人に聞いた所コウモリのフンでした。スーパーコウモリジェットを家の屋根裏からかけた所、すぐにいなくなりました。又戻ってきますので、再度スプレーを行います。今はいなくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 32797064
2019-08-18
用途: 物置の屋根裏にとまるコウモリの除去。
くろしお文化舎

強力ジェットで噴射して高い所まで届くので大変便利です。効果はコウモリの性格にもよるらしいが、少なくとも2~3日は来なくなるようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする