東京オートマック
超振動機・回転機ハンドメイドデラックス
(1件のレビュー)
用途
細径(14~20mm)の振動式ハンドピースによる、複雑形状の精密彫刻等。
回転用ハンドピースで、各種精密加工。
仕様
無段変速制御付
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~14000
振動数(min
-1
)
0~28000
振幅(mm)
1
使用時間
連続運転可能
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32906736
HMA-100B
AC100 50/60Hz
300
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
32906745
HMA-100BE
AC100 50/60Hz
200
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください