曜日別特売

アターク(ダイヤモンドやすり4本組)

アターク(ダイヤモンドやすり4本組) - 東京オートマックアターク(ダイヤモンドやすり4本組) - 東京オートマックアターク(ダイヤモンドやすり4本組) - 東京オートマックアターク(ダイヤモンドやすり4本組) - 東京オートマックアターク(ダイヤモンドやすり4本組) - 東京オートマック
用途
切削品や板金の面取り・バリ取り・部分削り・別売鋸刃で切断。
金属・新素材・石材等あらゆる材料の成形加工・金型製作。
アルミ・亜鉛ダイカスト品の鋳バリ取り
セット内容
4種鉄工ヤスリ(並目・軸径5mm平・甲丸・三角・丸)×各1本
クランク型研磨アームパット×1本、研磨パット×1本
マジック式サンドペーパー3種(#60~#400)×各1枚
六角ドライバー×1本、ハンガー(引っ掛け)×1個
ストローク(mm)3.2電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)100質量(g)770使用時間連続運転可能寸法(mm)285×Φ44×63内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ストローク数(回/分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32906754A-3212000
オープン
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
32906763AC-320~12000
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする