曜日別特売

ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー

ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)

マイナスねじ用絶縁ドライバー。
DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。
絶縁材はブレードに直接成形されています。
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れ、黒染め仕上げ。

規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品内容量1本
全11種類を絞り込む
先端サイズ
軸長(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32907217320N2006マイナス2×0.4mm60
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
32907226320N2507マイナス2.5×0.4mm75
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
32907235320N3010マイナス3×0.5mm100
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
32907244320N3510マイナス3.5×0.6mm100
1,840
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
32907253320N4010マイナス4×0.8mm100
2,250
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
32907262320N4512マイナス4.5×1mm125
2,540
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
32907271320N5512マイナス5.5×1mm125
2,840
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
32907287320N6015マイナス6×1.2mm150
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
32907296320N6515マイナス6.5×1.2mm150
3,240
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
32907305320N8017マイナス8×1.2mm175
3,780
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
32907314320N1020マイナス10×1.6mm200
4,840
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする