Wiha(ビーハ/ノガ)
ソフトフィニッシュ・トルクスプラス・ドライバー
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れクロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
全11種類を絞り込む
先端サイズ
選択してください
6IP
7IP
8IP
9IP
10IP
15IP
20IP
25IP
27IP
30IP
40IP
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32906991
362IP6
トルクスプラス
6IP
60
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
32907007
362IP7
トルクスプラス
7IP
60
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
32907016
362IP8
トルクスプラス
8IP
60
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
32907025
362IP9
トルクスプラス
9IP
60
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
32907034
362IP10
トルクスプラス
10IP
80
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
32907052
362IP20
トルクスプラス
20IP
100
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
32907061
362IP25
トルクスプラス
25IP
100
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
32907043
362IP15
トルクスプラス
15IP
80
オープン
取扱い終了
32907077
362IP27
トルクスプラス
27IP
115
オープン
取扱い終了
32907086
362IP30
トルクスプラス
30IP
115
オープン
取扱い終了
32907095
362IP40
トルクスプラス
40IP
130
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください