曜日別特売

SK3スタープレート

SK3スタープレート - 大同DMソリューションSK3スタープレート - 大同DMソリューション
(3件のレビュー)

熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼

仕様一般金型用タイププレート内容量1枚
1770件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
厚さT(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
公差T(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32813882SK-3-8×60×60特殊鋼(SK3)606088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5
1,670
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32813907SK-3-8×80×60特殊鋼(SK3)608088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5
1,830
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814704SK-3-8×500×60特殊鋼(SK3)6050088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
7,230
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32813891SK-3-8×63×63特殊鋼(SK3)636388フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5
1,790
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32813916SK-3-8×80×63特殊鋼(SK3)638088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5
1,900
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32813925SK-3-8×80×80特殊鋼(SK3)808088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5
2,060
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32813934SK-3-8×100×80特殊鋼(SK3)8010088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5
2,270
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32813952SK-3-8×125×80特殊鋼(SK3)8012588フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5
2,520
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32813986SK-3-8×150×80特殊鋼(SK3)8015088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
2,900
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814022SK-3-8×160×80特殊鋼(SK3)8016088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
3,240
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814065SK-3-8×180×80特殊鋼(SK3)8018088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
3,390
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814117SK-3-8×200×80特殊鋼(SK3)8020088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
3,600
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814187SK-3-8×210×80特殊鋼(SK3)8021088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
4,110
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814241SK-3-8×250×80特殊鋼(SK3)8025088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
4,520
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814336SK-3-8×300×80特殊鋼(SK3)8030088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
5,060
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814713SK-3-8×500×80特殊鋼(SK3)8050088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
8,140
8,098
8,908(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32813943SK-3-8×100×100特殊鋼(SK3)10010088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5
2,520
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32813961SK-3-8×125×100特殊鋼(SK3)10012588フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5
2,850
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32813995SK-3-8×150×100特殊鋼(SK3)10015088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
3,240
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814031SK-3-8×160×100特殊鋼(SK3)10016088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
3,590
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814074SK-3-8×180×100特殊鋼(SK3)10018088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
3,750
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814126SK-3-8×200×100特殊鋼(SK3)10020088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
3,890
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814196SK-3-8×210×100特殊鋼(SK3)10021088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
4,550
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814257SK-3-8×250×100特殊鋼(SK3)10025088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
5,010
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814345SK-3-8×300×100特殊鋼(SK3)10030088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
5,560
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814442SK-3-8×350×100特殊鋼(SK3)10035088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
6,490
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814537SK-3-8×400×100特殊鋼(SK3)10040088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
7,810
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814722SK-3-8×500×100特殊鋼(SK3)10050088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
9,050
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32813977SK-3-8×125×125特殊鋼(SK3)12512588フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5
3,410
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814004SK-3-8×150×125特殊鋼(SK3)12515088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
3,790
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814047SK-3-8×160×125特殊鋼(SK3)12516088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
4,070
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814083SK-3-8×180×125特殊鋼(SK3)12518088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
4,460
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814135SK-3-8×200×125特殊鋼(SK3)12520088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
4,690
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814205SK-3-8×210×125特殊鋼(SK3)12521088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
5,160
5,098
5,608(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814266SK-3-8×250×125特殊鋼(SK3)12525088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
5,960
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814354SK-3-8×300×125特殊鋼(SK3)12530088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
6,700
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814451SK-3-8×350×125特殊鋼(SK3)12535088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
7,880
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814546SK-3-8×400×125特殊鋼(SK3)12540088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
8,890
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814625SK-3-8×450×125特殊鋼(SK3)12545088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
9,870
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814731SK-3-8×500×125特殊鋼(SK3)12550088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
10,150
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814013SK-3-8×150×150特殊鋼(SK3)15015088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
4,210
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814092SK-3-8×180×150特殊鋼(SK3)15018088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
5,010
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814144SK-3-8×200×150特殊鋼(SK3)15020088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
5,270
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814214SK-3-8×210×150特殊鋼(SK3)15021088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
5,800
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814275SK-3-8×250×150特殊鋼(SK3)15025088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
6,680
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814363SK-3-8×300×150特殊鋼(SK3)15030088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
7,600
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814467SK-3-8×350×150特殊鋼(SK3)15035088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
8,830
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814555SK-3-8×400×150特殊鋼(SK3)15040088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
9,950
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814634SK-3-8×450×150特殊鋼(SK3)15045088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
11,000
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32814747SK-3-8×500×150特殊鋼(SK3)15050088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
11,890
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32813794
2020-09-10
用途: 火打ち金作っています。
株式会社ミックス卸売・小売業

火打ち金作っています。鍛造です。5mmではなく4mmがあるといいのですが。叩けば伸びるけど、最近腱鞘炎起こしてしまいました。エアーマンマー借りて叩いていますが、力が弱いのか、全然伸びません。手でやった方が早いので、手でたたいていたら、肘がアウト

2が参考にしています
対象商品 : 32814817
2018-10-12
用途: 加工時
サービス業

加工時にやや難航したが、まずまずの仕上がりになった。

対象商品 : 32813313
2017-11-29
用途: 狩猟の槍を作りました。
農・林・水産業

加工は専用の器具がないと、大変です。
材質は刃物に仕上げるにはピッタリでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4268:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする