曜日別特売

SKS3スタープレート

SKS3スタープレート - 大同DMソリューションSKS3スタープレート - 大同DMソリューション
(1件のレビュー)

焼入れ性、耐摩耗性の優れた特殊工具鋼

仕様一般金型用タイププレート内容量1枚
全1648種類を絞り込む
幅(mm)
厚さ(mm)
厚さT(mm)
1648種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
厚さT(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
公差T(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32829711SKS3-8×60×60特殊鋼(SKS3)606088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5
1,950
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32829736SKS3-8×80×60特殊鋼(SKS3)608088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5
2,150
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32830533SKS3-8×500×60特殊鋼(SKS3)6050088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
8,770
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32829727SKS3-8×63×63特殊鋼(SKS3)636388フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5
2,050
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32829745SKS3-8×80×63特殊鋼(SKS3)638088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5
2,250
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32829754SKS3-8×80×80特殊鋼(SKS3)808088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5
2,430
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32829763SKS3-8×100×80特殊鋼(SKS3)8010088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5
2,720
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32829781SKS3-8×125×80特殊鋼(SKS3)8012588フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5
3,100
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32829815SKS3-8×150×80特殊鋼(SKS3)8015088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
3,500
3,498
3,848(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32829851SKS3-8×160×80特殊鋼(SKS3)8016088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
3,840
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32829894SKS3-8×180×80特殊鋼(SKS3)8018088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
4,160
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32829946SKS3-8×200×80特殊鋼(SKS3)8020088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
4,280
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32830016SKS3-8×210×80特殊鋼(SKS3)8021088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
4,630
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32830077SKS3-8×250×80特殊鋼(SKS3)8025088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
5,730
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32830165SKS3-8×300×80特殊鋼(SKS3)8030088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
6,150
6,098
6,708(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32830542SKS3-8×500×80特殊鋼(SKS3)8050088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
9,880
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32829772SKS3-8×100×100特殊鋼(SKS3)10010088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5
3,090
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32829797SKS3-8×125×100特殊鋼(SKS3)10012588フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5
3,490
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32829824SKS3-8×150×100特殊鋼(SKS3)10015088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
3,970
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32829867SKS3-8×160×100特殊鋼(SKS3)10016088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
4,250
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32829903SKS3-8×180×100特殊鋼(SKS3)10018088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
4,580
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32829955SKS3-8×200×100特殊鋼(SKS3)10020088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
4,730
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32830025SKS3-8×210×100特殊鋼(SKS3)10021088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
5,220
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32830086SKS3-8×250×100特殊鋼(SKS3)10025088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
6,500
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32830174SKS3-8×300×100特殊鋼(SKS3)10030088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
7,090
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32830271SKS3-8×350×100特殊鋼(SKS3)10035088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
8,110
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32830366SKS3-8×400×100特殊鋼(SKS3)10040088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
9,860
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32830551SKS3-8×500×100特殊鋼(SKS3)10050088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
11,330
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32829806SKS3-8×125×125特殊鋼(SKS3)12512588フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5
4,190
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32829833SKS3-8×150×125特殊鋼(SKS3)12515088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
4,680
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32829876SKS3-8×160×125特殊鋼(SKS3)12516088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
4,880
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32829912SKS3-8×180×125特殊鋼(SKS3)12518088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
5,460
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32829964SKS3-8×200×125特殊鋼(SKS3)12520088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
5,840
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32830034SKS3-8×210×125特殊鋼(SKS3)12521088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
6,010
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32830095SKS3-8×250×125特殊鋼(SKS3)12525088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
7,220
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32830183SKS3-8×300×125特殊鋼(SKS3)12530088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
8,250
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32830287SKS3-8×350×125特殊鋼(SKS3)12535088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
9,440
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32830375SKS3-8×400×125特殊鋼(SKS3)12540088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
11,300
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32830454SKS3-8×450×125特殊鋼(SKS3)12545088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
12,230
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32830567SKS3-8×500×125特殊鋼(SKS3)12550088フライス4面、2面ロータリ研削+0.1~+0.3+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
13,160
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32829842SKS3-8×150×150特殊鋼(SKS3)15015088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
5,240
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32829921SKS3-8×180×150特殊鋼(SKS3)15018088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
6,090
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32829973SKS3-8×200×150特殊鋼(SKS3)15020088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
6,590
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32830043SKS3-8×210×150特殊鋼(SKS3)15021088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
7,050
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32830104SKS3-8×250×150特殊鋼(SKS3)15025088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
8,040
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32830192SKS3-8×300×150特殊鋼(SKS3)15030088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
9,220
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32830296SKS3-8×350×150特殊鋼(SKS3)15035088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
10,690
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32830384SKS3-8×400×150特殊鋼(SKS3)15040088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
12,840
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32830463SKS3-8×450×150特殊鋼(SKS3)15045088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
14,110
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
32830576SKS3-8×500×150特殊鋼(SKS3)15050088フライス4面、2面ロータリ研削+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5+0.3~+0.5
15,440
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32830113
2018-06-10
用途: すべてのモノづくり作業に使用

この材料は、廉価版のSKS-3の改良機種だと認識している。
6面フライス加工だが、黒皮付きの圧延材料も流通するとありがたい。
あと、ミルシートも付属すると更に丁寧な対応だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3277:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする